Beli klem c di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO C Clamp (Klem C)Deskripsi:TEKIRO KLEM C 8"Drop Forged Steel Body Swivel Head for Uneven Surfaces Comes in a set of 3 Pieces for Small Jobs Ideal for Jobs That Require High Clamping ForceCONTENT : 1 Pc TEKIRO KLEM C 8"Material : Carbon Steel
- KRISBOW C Clamp (Klem C)Deskripsi:C Clamp 100mm adalah alat dengan bentuk c dengan tujuan untuk menjepit benda kerja sehingga dapat dilakukan proses pengerjaan selanjutnya. Pada alat ini terdapat ulir dan handle yang digunakan untuk memutar dan mengatur jaw clamp sehingga dapat disesuaikan ukuran penguncian yang dibutuhkan pada benda kerja. Alat ini sangat diperlukan untuk pengerjaan pengelasan atau kontruksi. C Clamp ini mempunyai dimensi 100x95x21mm. C Clamp sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.atribut:
- Type: C Clamp
- monotaro.id Lubricant Spray with Nozzle (Pelumas Anti Karat)Deskripsi:Lubricant ini cairan multifungsi yang dengan formulasi khusus untuk melindungi dan melumasi peralatan besi dan komponen mesin. Manfaat: 1. Cairan semprotan ini dapat menghilangkan kelengketan pada permukaan bahan logam. Contoh, bisa digunakan untuk menghilangkan oli, lemak,debu, kotoran serta karat dari permukaan logam. 2. Ideal untuk melepaskan mur dan baut yang berkarat dengan kemampuan penetrasi yang sangat kuat. Sangat efektif dalam pelumas dan anda bisa juga mengatasi masalah bunyi mendecit dari mesin. 3. Penetrating oil menggantikan kelembaban dan melindungi bahan logam dari karat dengan lapisan anti korosi yang bisa bertahan lama. Dapat menembus bagian yang tersembunyi dan melumasi hampir semua bagian.
- TOYOX Clamp Hose Safety-SB (Klem Selang)Deskripsi:Tidak berkaratTotal baja tahan karat, sehingga anti karatAmanObeng plus dapat digunakan, sehingga tidak licin dan aman. Kemudian, tutup pengaman pada ujung klem mencegah cacat. Permukaan sisi dalam klem datar sehingga tidak melukai selang.Efisiensi kerja meningkatCukup dengan torsi pengencangan ringan, diperoleh kekedapan udara yang tinggiAplikasi Klem selang untuk beragam rakitan selangBahan Klem: Baja tahan karat SUS304Rumah: Baja tahan karat SUS304Baut: Baja tahan karat SUS304Tutup pengaman: PEatribut:
- Material: Stainless Steel SUS 304
- Housing Material: Stainless Steel SUS 304
- Material Safety Close: PE
- Blue Eagle Faceshield Visor (Pelindung Wajah)atribut:
- Material: Polycarbonate
- LOBSTER C-Clamp (Klem C)atribut:
- Finishing Material: Special Steel (main body: forged product)
- ALDO Klem Selang Stainless (Klem Selang)atribut:
- Plate: SUS 304
- Terry Clamp Power Grip (Klem Selang)Deskripsi:Our "Powergrip" range of worm drive hose clips is produced to the exacting requirements of BS5315:1991. This standard, met by only a few manufacturers, ensures consistent performances, combining ease of assembly with secure sealing.Low free torque! Powergrip hose clips have low free torque to allow the screw to move freely during assembly under a torque of less than 1.5 Nm.High tightening torque! The British Standard also requires clamps to be capable of withstanding high tightening torques. This ensures that "Powergrip" clips may be safely applied without fear of damage to hoses through over-tightening.Hydraulic pressure test - BS5315:1991 also specifies hydraulic pressure tests to which "Powergrip" are subjected during normal production testing. Details available on request.Reliable. Our clamps are designed to have a clamping force reserve and not break. They will reliably continue to develop a sealing force around the hose when tightened 360° around the joint.Clamping force meter. If you wish to compare the clamping force of different products, we can help you on site with our portable measuring equipment. Once the clamping force has been determined, a suitable level of corrosion protection can be selected within our material range. Product development. We continuously test systems of hoses, pipe ends, clamps and couplings at our Technical Centre, in order to develop new products and to improve our existing products. Technical Centre in Anderstorp, Sweden. Mechanical efficiency is one of our test parameters. An increase of tightening torque does not always mean an increase in clamping force! Here the clamp design and lubrication play vital roles. Our Technical Centre has state-of-the-art equipment for testing of pressure, vibration and temperature variations - essential parameters which over time will affect a hose or pipe connection. Many customers have during recent years asked us to perform tests and give technical advice concerning their specific applications.In industry, the choice of clamp is important. Therefore, we have developed a meter that measures the exact clamping force at eight points, directly after installation and over extended periods of time. Tests have shown that our products achieve high clamping forces before breaking and thus ensure that the customer has a clamping force reserve in the clamp to avoid blow-off or leakage over time.
- monotaro.id Cable Ties 3.6x150mm (Pengikat / Kabel Tis)atribut:
- Length (mm): 150
- Width (mm): 3.6
- Material: Nylon 66 (UL recognized) UL Flammability 94V.2
- Min. Loop Tensile Strength (kg): 18
- Banding range (mm): 3-35
- SPACIO Saddle (Klem Pipa)Deskripsi:-For fixing pipesatribut:
- Material: Steel, Surface treatment:Trivalent chromate treatment
- Compatible Pipe: Standard pipe for SPACIO pipe system
- SPACIO Saddle (Klem Pipa)Deskripsi:-For fixing pipes
- INGCO Locking Pliers C-Clamp (Tang Buaya C-Clamp)Deskripsi:INGCO C-Clamp Locking Plier 11inch // Tang Buaya Catok Jepit Klematribut:
- Size (inch): 11
- BREEZE Clamp HI-Torque with Liner (Klem Selang)Deskripsi:The Hi-Torque is the world's strongest worm-gear clamp and features all-stainless-steel construction.
- TEKIRO Clamp Hoses (Klem Selang)Deskripsi:TEKIRO KLEM SELANG 1/2" / HOSE CLAMP / TOOLS / PERKAKASKODE : GT-CH1680ORIGINAL TEKIROatribut:
- Material: Stainless Steel
Daftar Harga klem c Terbaru October 2026
| Kenmaster C Clamp (Klem C) | Rp26.900 |
| Wipro Clamp C (Klem C) | Rp15.900 |
| TEKIRO C Clamp (Klem C) | Rp67.900 |
| KRISBOW C Clamp (Klem C) | Rp53.900 |
| monotaro.id Lubricant Spray with Nozzle (Pelumas Anti Karat) | Rp41.900 |
| TOYOX Clamp Hose Safety-SB (Klem Selang) | Rp109.900 |
| Blue Eagle Faceshield Visor (Pelindung Wajah) | Rp82.900 |
| BOSCH Masonry Drill Bit Set (Mata Bor Beton) | Rp14.900 |
| LOBSTER C-Clamp (Klem C) | Rp699.900 |
| ALDO Klem Selang Stainless (Klem Selang) | Rp1.900 |
Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/6kP107803236-1.jpg)
/7tP102945281-4.jpg)
/75P103642257-2.jpg)
/d1P103636469-7.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%20Baut%2FSekrup%2C%20Gasket/Pelonggar%20Baut/monotaro_id%20Lubricant%20Spray%20with%20Nozzle%20(Pelumas%20Anti%20Karat)/1iP105478054-5.jpg)
/h5P105211617-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Pelindung%20Wajah/Jenis%20Tertutup/Blue%20Eagle%20Faceshield%20Visor%20(Pelindung%20Wajah)/P103096005-1.jpg)
/P103083746-1.jpg)
/riP105402990-1.jpg)
/3lP107088129-1.jpg)
/ibP105307659-1.jpg)
/31P109152109-11.jpg)
/P102966929-1.jpg)
/12P105193038-2.jpg)
/P102966938-1.jpg)
/qzP105717971-2.jpg)
/ikP105307668-1.jpg)
/9lP103642345-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)